イマオコーポレーション
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法D(mm)
20
20
22
24
28
タイプ
握り用メネジなし
握り用メネジなし
握り用メネジあり
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38684965
品番
NSTH100
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です。
寸法B(mm)
30
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
11
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
-
種類
ツインスポーク
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
360
タイプ
握り用メネジなし
寸法C(Φmm)
30
寸法A(Φmm)
100
表面処理(本体)
電解研磨