イマオコーポレーション
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法D(mm)
22
20
22
24
28
タイプ
握り用メネジあり
握り用メネジなし
握り用メネジあり
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38685017
品番
STH125
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です。
寸法B(mm)
35
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
55
寸法H(mm)
M6×1
種類
ツインスポーク
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
540
タイプ
握り用メネジあり
寸法C(Φmm)
35
寸法A(Φmm)
125
表面処理(本体)
電解研磨