STH200 NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車 イマオコーポレーション 38685035

NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)28
タイプ握り用メネジあり
内容量1個注文コード38685035品番STH200
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です。

寸法B(mm)45寸法D(mm)28寸法E(mm)11寸法F(mm)15寸法G(mm)88寸法H(mm)M10×1.5種類ツインスポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)1570タイプ握り用メネジあり寸法C(Φmm)45寸法A(Φmm)200表面処理(本体)電解研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする