イマオコーポレーション
NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法D(mm)
40
タイプ
握りなし
注文コード
38685333
品番
NRP250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
寸法D・タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
62
寸法D(mm)
40
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
100
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
M12×1.75
種類
朝顔
質量(g)
900
タイプ
握りなし
スポーク数
5
寸法C(Φmm)
44
寸法A(Φmm)
250
材質(インサート)
FC材
寸法E(Φmm)
38
材質(ハンドル車)
ポリプロピレン
材質(握り)
-
表面処理(インサート)
リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38685333
NRP250
02033516
NRP250
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました。