曜日別特売
NRP100-SUS NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車 イマオコーポレーション 38685351

NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法D(mm)27タイプ握りなし注文コード38685351品番NRP100-SUS
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法B(mm)43寸法D(mm)27寸法F(mm)15寸法G(mm)10寸法H(mm)35寸法J(mm)-寸法K(mm)-寸法L(mm)M8×1.25種類朝顔質量(g)170タイプ握りなしスポーク数3寸法C(Φmm)27寸法A(Φmm)100材質(インサート)SUS303寸法E(Φmm)22材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)-色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする