曜日別特売
RP160ER NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車 イマオコーポレーション 38685455

NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法D(mm)34タイプER型回転握り付き注文コード38685455品番RP160ER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
寸法B(mm)54寸法D(mm)34寸法F(mm)18寸法G(mm)16寸法H(mm)62寸法J(mm)22寸法K(mm)84寸法L(mm)M10×1.5種類朝顔質量(g)445タイプER型回転握り付きスポーク数3寸法C(Φmm)34寸法A(Φmm)160材質(インサート)FC材寸法E(Φmm)28材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38685455RP160ER02033692RP160ERRP160ER 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション 02033692丸リム型 エンプラ ハンドル車イマオコーポレーション1個
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする