イマオコーポレーション
SY 安全ハンドル車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法D(mm)
40
32
36
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38685586
品番
SY250
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
指かけ付きリム形状です。
握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
寸法B(mm)
75
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
27
寸法F(mm)
105
寸法H(mm)
97
寸法J(mm)
18
種類
朝顔
質量(g)
4200
寸法C(Φmm)
50
寸法A(Φmm)
250
材質(ハンドル車)
FC材
寸法G(Φmm)
28
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(ハンドル車)
粉体焼付塗装
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック