曜日別特売
NV180 NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション 38686164

NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法D(mm)35寸法A(Φmm)180タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし注文コード38686164品番NV180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。

種類朝顔質量(g)1700タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし寸法F(mm)14寸法D(mm)35寸法E(mm)20寸法B(mm)53取付穴なしスポーク数3寸法C(Φmm)38寸法A(Φmm)180材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38686164NV18002033561NV180NV180 朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション 02033561朝顔型 ハンドル車イマオコーポレーション1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする