AH32C AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車 イマオコーポレーション 38687415

AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法D(mm)12タイプ握りなし注文コード38687415品番AH32C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,250

材質引張強度 250N/mm2以上
AHタイプには握り取付け用メネジがありません。

種類ローレット質量(g)30タイプ握りなし寸法L(mm)-寸法H(mm)-寸法F(mm)10寸法D(mm)12寸法B(mm)22寸法J(mm)-寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)32寸法E(Φmm)5寸法K(Φmm)-材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)寸法G(Φmm)-ボス穴下穴材質(握り)-表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38687415AH32C02033096AH32CAH32C 小型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション 02033096小型 アルミニウム ハンドル車イマオコーポレーション1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする