AHG63R AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車 イマオコーポレーション 38687555

AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法D(mm)18タイプSA型固定握り付き注文コード38687555品番AHG63R
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

材質引張強度 250N/mm2以上
AHタイプには握り取付け用メネジがありません。

種類ローレット質量(g)160タイプSA型固定握り付き寸法L(mm)32寸法H(mm)22寸法F(mm)-寸法D(mm)18寸法B(mm)32寸法J(mm)23寸法C(Φmm)27寸法A(Φmm)63寸法E(Φmm)-寸法K(Φmm)10材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)寸法G(Φmm)12(H8)ボス穴精度穴材質(握り)SUM22表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする