AHRS50R AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車 イマオコーポレーション 38687677

AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)15タイプRG-S型回転握り付き注文コード38687677品番AHRS50R
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

材質引張強度 250N/mm2以上
AHタイプには握り取付け用メネジがありません。

種類ローレット質量(g)100タイプRG-S型回転握り付き寸法L(mm)20寸法H(mm)18寸法F(mm)-寸法D(mm)15寸法B(mm)28寸法J(mm)17寸法C(Φmm)22寸法A(Φmm)50寸法E(Φmm)-寸法K(Φmm)13.5材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)寸法G(Φmm)10(H8)ボス穴精度穴材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする