曜日別特売
EBG50A×25-SOFT EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト イマオコーポレーション 38688657

EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ねじ径M-注文コード38688657品番EBG50A×25-SOFT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,210

握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。

材質(グリップ)ポリプロピレンねじ径M-寸法L(mm)-質量(g)116タイプオネジ使用温度範囲(℃)0~80寸法A(mm)M10×1.5寸法B(mm)25色(グリップ)つや消しブラック材質(メネジ)-材質(オネジ)S10C材質(センターキャップ)-表面処理(オネジ)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38688657EBG50A×25-SOFT55626525EBG50A-25-SOFTEBG50A×25-SOFT エルゴ ボール グリップ ソフト イマオコーポレーション 55626525エルゴ ボール グリップ ソフトイマオコーポレーション1個
1,194
税込1,313
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75839687
2021-06-03
用途: 工具の持ち手として
その他業種

工具(カンナ)の持ち手として取りつけて使用したところ、作業が大変やり易くなりました。グリップがあることで支える力が減りその分引くことに力が使えるので効率よく作業が出来るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする