※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーエルサイエンス
スマートバッグ PA 3008シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
容量(L)
30
20
30
50
100
種別
AA-30
AA-20
AA-30
AA-50
AA-100
AAK-20
AAK-30
AAK-50
AAK-100
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38688808
品番
3008-97130
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
種別
AA-30
材質
ビニルアルコール系ポリマーフィルム
容量(L)
30
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
61-3525-85
フィルム厚さ(μm)
53
スリーブ径(Φmm)
片口標準スリーブ:6
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000