曜日別特売
3008-97150 スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンス 38688817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートバッグ PA 3008シリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送41日以内出荷とは
容量(L)50
種別AA-50
内容量1枚注文コード38688817品番3008-97150
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク

種別AA-50材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム容量(L)50耐熱温度(℃)120アズワン品番61-3525-86フィルム厚さ(μm)53スリーブ径(Φmm)片口標準スリーブ:6

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする