イマオコーポレーション
SB-SUS ステンレス握り玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法C(mm)
M10×1.5
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
寸法D(mm)
20
10
11
14
16
20
24
寸法A(Φmm)
S40
S20
S25
S32
S40
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38689156
品番
SB40×10-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
M10×1.5
寸法D(mm)
20
材質(本体)
SUS304
質量(g)
250
寸法A(Φmm)
S40