曜日別特売
PG65A PG ピラーグリップ イマオコーポレーション 38689533

PG ピラーグリップ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法A(mm)65
寸法E(mm)M8×1.25
内容量1個注文コード38689533品番PG65A
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥449
販売価格(税別)
408

セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)

寸法G(mm)7.5材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ寸法Lf(mm)30寸法B(Φmm)23寸法C(Φmm)19寸法D(Φmm)8.5タイプメネジ寸法A(mm)65寸法E(mm)M8×1.25寸法F(mm)30質量(g)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-30
用途: ジグのハンドル
その他業種

めねじの部分は樹脂で、インサートナットでは無いので耐久性が心配。次回破損したら全体がSUSのものにしてみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする