曜日別特売
ALG20 ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り イマオコーポレーション 38690111

ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法D(mm)13
寸法E(mm)M8×1.25
寸法B(mm)64
内容量1個注文コード38690111品番ALG20
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

寸法B(mm)64寸法D(mm)13寸法E(mm)M8×1.25寸法F(mm)4寸法G(mm)-質量(g)35タイプ固定握り寸法C(Φmm)13寸法A(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする