SA40 SA・RA 鋼製握り、鋼製回転握り イマオコーポレーション 38690251

SA・RA 鋼製握り、鋼製回転握り

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード38690251品番SA40
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種別おねじ付材質(本体)SUM22質量(g)690タイプ固定握り、ねじこみ型寸法D(mm)24寸法E(mm)M16×2寸法B(mm)125寸法C(Φmm)26寸法A(Φmm)40表面処理(本体)硬質クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする