曜日別特売
SBG6 SBG ステンレスバーグリップ イマオコーポレーション 38690355

SBG ステンレスバーグリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)M6×1
内容量1個注文コード38690355品番SBG6
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。

寸法A(mm)M6×1寸法B(mm)10寸法C(mm)59質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応寸法D(Φmm)18寸法E(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする