曜日別特売
ER18S ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーション 38690556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER18S ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーション 38690556
ER18S ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーション 38690556

ER・FR・SFR エンプラ回転握り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)13
内容量1個注文コード38690556品番ER18S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法B(mm)66寸法D(mm)13寸法E(mm)M8×1.25寸法F(mm)10質量(g)40タイプ円筒型、引張強度強化寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)18材質(シャンク)S45C表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする