曜日別特売
FR22A ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーション 38690626

ER・FR・SFR エンプラ回転握り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)22.5
内容量1個注文コード38690626品番FR22A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300

FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法B(mm)77寸法D(mm)22.5寸法E(mm)14寸法F(mm)M8×1.25寸法G(mm)4質量(g)120タイプ折り曲げ型、オネジ材質(グリップ)ポリアミド耐熱温度(℃)-寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)22材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38690626FR22A02037752FR22AFR22A エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーション 02037752エンプラ 回転握り(折り曲げ型)イマオコーポレーション1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする