TG40 TG 透明キャップグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション 38690793

TG 透明キャップグリップ(セルフロック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法E(mm)21
寸法B(mm)38
内容量1個注文コード38690793品番TG40
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。

寸法B(mm)38寸法E(mm)21質量(g)38寸法D(Φmm)12寸法C(Φmm)15寸法F(Φmm)25寸法A(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする