イマオコーポレーション
OG オーバルグリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質(グリップ)
フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~110
色(グリップ)
ブラック
注文コード
38690897
品番
OG30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
材質・使用温度範囲・色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
タイプ
セルフロック、インサート有
寸法A(mm)
31
寸法E(mm)
21
寸法F(mm)
-
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
-20~110
寸法D(Φmm)
8
材質(グリップ)
フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
60
寸法C(Φmm)
14
寸法B(Φmm)
20
色(グリップ)
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38690897
OG30
02034024
OG30
オーバルグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション
1個
¥
359
税込
¥
395
注文コードが変更になりました。