OG40 OG オーバルグリップ イマオコーポレーション 38690906

OG オーバルグリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質(グリップ)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(グリップ)ブラック注文コード38690906品番OG40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360

セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

タイプセルフロック、インサート有寸法A(mm)42寸法E(mm)30寸法F(mm)-質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~110寸法D(Φmm)10材質(グリップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)60寸法C(Φmm)17寸法B(Φmm)26色(グリップ)ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38690906OG4002034033OG40OG40 オーバルグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション 02034033オーバルグリップ(セルフロック)イマオコーポレーション1個
447
税込492
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする