イマオコーポレーション
OG オーバルグリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
材質(グリップ)
フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~110
色(グリップ)
ブラック
注文コード
38690933
品番
OG90
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,334
販売価格(税別)
¥
1,213
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用温度範囲・色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
タイプ
セルフロック、インサート有
寸法A(mm)
87
寸法E(mm)
58
寸法F(mm)
-
質量(g)
106
使用温度範囲(℃)
-20~110
寸法D(Φmm)
16
材質(グリップ)
フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
-
寸法C(Φmm)
25
寸法B(Φmm)
41
色(グリップ)
ブラック