OG30N-BR OG オーバルグリップ イマオコーポレーション 38690951

OG オーバルグリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個材質(グリップ)ポリアミド使用温度範囲(℃)-20~50色(グリップ)ブラック注文コード38690951品番OG30N-BR
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥342
販売価格(税別)
311

セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

タイプセルフロック寸法A(mm)32寸法E(mm)21寸法F(mm)6質量(g)7使用温度範囲(℃)-20~50寸法D(Φmm)8材質(グリップ)ポリアミド耐熱温度(℃)-寸法C(Φmm)14寸法B(Φmm)20色(グリップ)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする