イマオコーポレーション
OG オーバルグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
材質(グリップ)
ポリアミド
使用温度範囲(℃)
-20~50
色(グリップ)
ブラック
注文コード
38690976
品番
OG40N-BR
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用温度範囲・色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
タイプ
セルフロック
寸法A(mm)
42
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
7.5
質量(g)
14
使用温度範囲(℃)
-20~50
寸法D(Φmm)
10
材質(グリップ)
ポリアミド
耐熱温度(℃)
-
寸法C(Φmm)
17
寸法B(Φmm)
26
色(グリップ)
ブラック