イマオコーポレーション
OG オーバルグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質(グリップ)
ポリアミド
使用温度範囲(℃)
-20~50
色(グリップ)
ホワイト
注文コード
38691107
品番
OG55N-CL
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥608
販売価格(税別)
¥
553
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用温度範囲・色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
タイプ
セルフロック
寸法A(mm)
54.5
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
5.5
質量(g)
36
使用温度範囲(℃)
-20~50
寸法D(Φmm)
12
材質(グリップ)
ポリアミド
耐熱温度(℃)
-
寸法C(Φmm)
21
寸法B(Φmm)
34
色(グリップ)
ホワイト