※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
M4
注文コード
38691177
品番
EALA44A
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥790
販売価格(税別)
¥
718
バスケットに入れる
この商品は
ねじ長さ・取付穴径
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
30.5
寸法C(mm)
34
寸法D(Φmm)
15.5
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
24.5
寸法G(Φmm)
10
寸法H(mm)
3.5
寸法J(mm)
22.5
寸法K(mm)
3
寸法L(mm)
M4×0.7
寸法M(mm)
8
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M4
取付長(mm)
8
回し半径(mm)
44
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
歯数
18
質量(g)
16
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
四酸化鉄皮膜
レバー色
つや消しブラック