EALA63B EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション 38691213

EALA63B EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション 38691213
EALA63B EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション 38691213

EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M8注文コード38691213品番EALA63B
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,110
販売価格(税別)
1,009
寸法A(mm)63寸法B(mm)38.5寸法C(mm)42寸法D(Φmm)19寸法E(mm)13.5寸法F(mm)31寸法G(Φmm)13.5寸法H(mm)3.5寸法J(mm)30寸法K(mm)4寸法L(mm)M8×1.25寸法M(mm)10種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)10回し半径(mm)63材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)歯数24質量(g)34材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四酸化鉄皮膜レバー色つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする