曜日別特売
EALA78A-SUS EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション 38691301

EALA78A-SUS EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション 38691301
EALA78A-SUS EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション 38691301

EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M8注文コード38691301品番EALA78A-SUS
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,454
販売価格(税別)
2,231
寸法A(mm)78寸法B(mm)45寸法C(mm)50.5寸法D(Φmm)23寸法E(mm)16寸法F(mm)36寸法G(Φmm)16寸法H(mm)3.5寸法J(mm)36.5寸法K(mm)4寸法L(mm)M8×1.25寸法M(mm)14種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)14回し半径(mm)78材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)歯数26質量(g)61材質(ねじ部)SUS303表面処理(ねじ部)-レバー色つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする