EALA95B-SUS EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション 38691335

EALA95B-SUS EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション 38691335
EALA95B-SUS EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション 38691335

EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M12注文コード38691335品番EALA95B-SUS
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,094
販売価格(税別)
2,813
寸法A(mm)95寸法B(mm)56.5寸法C(mm)61.5寸法D(Φmm)26.5寸法E(mm)18寸法F(mm)43寸法G(Φmm)19寸法H(mm)5寸法J(mm)45寸法K(mm)5寸法L(mm)M12×1.75寸法M(mm)17種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)17回し半径(mm)95材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)歯数28質量(g)86材質(ねじ部)SUS303表面処理(ねじ部)-レバー色つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする