曜日別特売
EALA44C×16 EALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ) イマオコーポレーション 38691475

EALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
取付穴径(mm)M6
寸法L(mm)M6×1
取付長(mm)16
内容量1個注文コード38691475品番EALA44C×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥790

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

寸法A(mm)44寸法B(mm)30.5寸法C(mm)34寸法D(Φmm)15.5寸法E(mm)11寸法F(mm)24.5寸法G(Φmm)10寸法H(mm)3.5寸法J(mm)22.5寸法K(mm)3寸法L(mm)M6×1寸法N(mm)16種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)16回し半径(mm)44材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)歯数18質量(g)20材質(ねじ部)SUM22Lレバー色つや消しブラック
注意
※高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38691475EALA44C×1655640437EALA44B-12EALA44C×16 EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション 55640437EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)イマオコーポレーション1個
739
税込813
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38691502
2015-04-15
用途: シャフトの固定

最初に付いていたネジより確実に固定出来ました。
レバーの長さにバリエーションがあればなお良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする