曜日別特売
EALA78A×63 EALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ) イマオコーポレーション 38691825

EALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個取付穴径(mm)M8取付長(mm)63回し半径(mm)78注文コード38691825品番EALA78A×63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,470

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

寸法A(mm)78寸法B(mm)45寸法C(mm)50.5寸法D(Φmm)23寸法E(mm)16寸法F(mm)36寸法G(Φmm)16寸法H(mm)3.5寸法J(mm)36.5寸法K(mm)4寸法L(mm)M8×1.25寸法N(mm)63種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)63回し半径(mm)78材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)歯数26質量(g)94材質(ねじ部)SUM22Lレバー色つや消しブラック
注意
※高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38691502
2015-04-15
用途: シャフトの固定

最初に付いていたネジより確実に固定出来ました。
レバーの長さにバリエーションがあればなお良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする