曜日別特売
FX120C-01 4L 防塵ツナギ服 白 FX120C-01 東洋リントフリー 38694128

FX120C-01 4L 防塵ツナギ服 白 FX120C-01 東洋リントフリー 38694128
FX120C-01 4L 防塵ツナギ服 白 FX120C-01 東洋リントフリー 38694128
FX120C-01 4L 防塵ツナギ服 白 FX120C-01 東洋リントフリー 38694128
FX120C-01 4L 防塵ツナギ服 白 FX120C-01 東洋リントフリー 38694128
FX120C-01 4L 防塵ツナギ服 白 FX120C-01 東洋リントフリー 38694128
FX120C-01 4L 防塵ツナギ服 白 FX120C-01 東洋リントフリー 38694128
FX120C-01 4L 防塵ツナギ服 白 FX120C-01 東洋リントフリー 38694128
FX120C-01 4L 防塵ツナギ服 白 FX120C-01 東洋リントフリー 38694128

防塵ツナギ服 白 FX120C-01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード38694128品番FX120C-01 4L
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

クリーンルーム用ウェア。首元と手首にストレッチ素材を採用し漏洩発塵を抑制します。特殊断面素材「ウエーブロン」を使い快適な着心地を実現しました。

サイズ4L股下(cm)84ウエスト(cm)95~118使用環境クラス10総丈(cm)184バスト(cm)132裄丈(cm)95アズワン品番61-0089-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする