曜日別特売
FC142C-01 M 防塵ツナギ服 白 FC142C-01 東洋リントフリー 38694383

FC142C-01 M 防塵ツナギ服 白 FC142C-01 東洋リントフリー 38694383
FC142C-01 M 防塵ツナギ服 白 FC142C-01 東洋リントフリー 38694383
FC142C-01 M 防塵ツナギ服 白 FC142C-01 東洋リントフリー 38694383

防塵ツナギ服 白 FC142C-01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード38694383品番FC142C-01 M
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

クリーンルーム用ウェア。サイドファスナーで前面からの発塵を抑制します。袖口は二重構造になっています。

サイズM股下(cm)75ウエスト(cm)76~100使用環境クラス100総丈(cm)166バスト(cm)112裄丈(cm)82アズワン品番61-0089-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする