東洋リントフリー
防塵フード一体ツナギ服 白 FC143C-01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38694435
品番
FC143C-01 S
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウェア。フード・マスク一体型、サイドファスナー式防塵ツナギ服。
色
白
サイズ
S
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
71~96
使用環境
クラス100
総丈(cm)
160
バスト(cm)
108
裄丈(cm)
80
アズワン品番
61-0089-80