東洋リントフリー
防塵フード一体ツナギ服 白 FC143C-01
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38694469
品番
FC143C-01 LL
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウェア。フード・マスク一体型、サイドファスナー式防塵ツナギ服。
色
白
サイズ
LL
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
86~108
使用環境
クラス100
総丈(cm)
178
バスト(cm)
120
裄丈(cm)
86
アズワン品番
61-0089-83