曜日別特売
FT192C-01 3L 防塵ツナギ服 FT192C 東洋リントフリー 38694916

FT192C-01 3L 防塵ツナギ服 FT192C 東洋リントフリー 38694916
FT192C-01 3L 防塵ツナギ服 FT192C 東洋リントフリー 38694916
FT192C-01 3L 防塵ツナギ服 FT192C 東洋リントフリー 38694916
FT192C-01 3L 防塵ツナギ服 FT192C 東洋リントフリー 38694916
FT192C-01 3L 防塵ツナギ服 FT192C 東洋リントフリー 38694916
FT192C-01 3L 防塵ツナギ服 FT192C 東洋リントフリー 38694916

防塵ツナギ服 FT192C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード38694916品番FT192C-01 3L
参考基準価格(税別)¥8,390販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

クリーンルーム用ウエア。接触冷涼感のあるクールフリーデ生地を採用していますので、快適です。通気性・吸汗性・防透性に優れています。

サイズ3L股下(cm)81ウエスト(cm)88~114総丈(cm)180使用環境クラス10000バスト(cm)128裄丈(cm)90アズワン品番61-0090-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする