東洋リントフリー
防塵ツナギ服 FT192C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
青
白
青
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38694977
品番
FT192C-02 3L
参考基準価格(税別)
¥8,390
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。接触冷涼感のあるクールフリーデ生地を採用していますので、快適です。通気性・吸汗性・防透性に優れています。
色
青
サイズ
3L
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
88~114
総丈(cm)
180
使用環境
クラス10000
バスト(cm)
128
裄丈(cm)
90
アズワン品番
61-0090-83