FH199C-07 LL 防塵ツナギ服 紺 FH199C-07 東洋リントフリー 38695424

防塵ツナギ服 紺 FH199C-07

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード38695424品番FH199C-07 LL
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。

サイズLL股下(cm)78ウエスト(cm)84~110使用環境クラス1000総丈(cm)174バスト(cm)124裄丈(cm)87アズワン品番61-0091-49
注意
※キャップ・マスク・グローブ・シューズは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする