FD201C-01 L 防塵上着 FD201C 東洋リントフリー 38695537

※着用例

FD201C-01 L 防塵上着 FD201C 東洋リントフリー 38695537
FD201C-01 L 防塵上着 FD201C 東洋リントフリー 38695537

防塵上着 FD201C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード38695537品番FD201C-01 L
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラー仕様のスタンダードな上衣です。

サイズLバスト(cm)118裄丈(cm)58上着丈(cm)66使用環境クラス10000アズワン品番61-0091-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする