イマオコーポレーション
MKF ミニクランプレバー(メネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M3
M3
M4
M5
寸法A(mm)
M3×0.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
レバー色
オレンジ
ブラック
オレンジ
シルバー
材質(ねじ部)
SUM22L
SUM22L
SUS303
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38696016
品番
MKF3-OG
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥833
販売価格(税別)
¥
757
バスケットに入れる
寸法A(mm)
M3×0.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M3
取付長(mm)
9
回し半径(mm)
30
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)
SUM22L
レバー色
オレンジ
歯数
16
質量(g)
36
規格
(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)