曜日別特売
FD216C-01 4L 防塵上着 FD216C 東洋リントフリー 38696018

 

FD216C-01 4L 防塵上着 FD216C 東洋リントフリー 38696018
FD216C-01 4L 防塵上着 FD216C 東洋リントフリー 38696018
FD216C-01 4L 防塵上着 FD216C 東洋リントフリー 38696018

防塵上着 FD216C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード38696018品番FD216C-01 4L
参考基準価格(税別)¥7,190販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

クリーンルーム用ウエア。スタンドカラー、脱落防止ホック採用のシンプル仕様の上着です。

サイズ4L肩幅(cm)54袖丈(cm)64バスト(cm)130使用環境クラス10000上着丈(cm)75アズワン品番61-0092-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする