MKF5-OG MKF ミニクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション 38696077

MKF ミニクランプレバー(メネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
取付穴径(mm)M5
寸法A(mm)M5×0.8
レバー色オレンジ
材質(ねじ部)SUM22L
内容量1個注文コード38696077品番MKF5-OG
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥833
販売価格(税別)
757
寸法A(mm)M5×0.8種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)9回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22Lレバー色オレンジ歯数16質量(g)36規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする