曜日別特売
JA250A-12 L クリーン上着 白×青 JA250A-12 東洋リントフリー 38696185

※着用例

JA250A-12 L クリーン上着 白×青 JA250A-12 東洋リントフリー 38696185
JA250A-12 L クリーン上着 白×青 JA250A-12 東洋リントフリー 38696185

クリーン上着 白×青 JA250A-12

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード38696185品番JA250A-12 L
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

クリーンルーム用ウエア。低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用。体側にブルーの配色。男性用。

白×青サイズL使用環境クラス100000バスト(cm)118裄丈(cm)82上着丈(cm)66アズワン品番61-0092-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする