※着用例
東洋リントフリー
クリーン上着 白 JE266C-01
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38696499
品番
JE266C-01 LL
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。エレクトロニクス・製薬・食品のクラス10万グレードにマッチしたサイドファスナー上着。
色
白
サイズ
LL
使用環境
クラス100000
バスト(cm)
122
裄丈(cm)
85
上着丈(cm)
81
アズワン品番
61-0092-77