曜日別特売
FD301B-01 クリーンパンツ(女性用)[CL100000] 東洋リントフリー 38696928

クリーンパンツ(女性用)[CL100000]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード38696928品番FD301B-01
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。

サイズ3L股下(cm)74ウエスト(cm)64~106ズボン丈(cm)105使用環境クラス10000アズワン品番61-0093-35
注意
※シューズは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする