曜日別特売
FKFT6-BR FKFT クランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション 38696962

FKFT クランプレバー(メネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
取付穴径(mm)M6
取付長(mm)9
内容量1個注文コード38696962品番FKFT6-BR
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。

寸法A(mm)40寸法B(mm)31寸法C(mm)34寸法D(Φmm)14寸法E(mm)7寸法F(mm)34寸法G(Φmm)10寸法H(mm)4寸法J(mm)M6×1寸法K(mm)9種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)9回し半径(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16質量(g)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする