イマオコーポレーション
FKRT クランプレバー(オネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M12
M6
M8
M10
M12
寸法L(mm)
50
10
15
20
25
30
40
50
取付長(mm)
50
10
15
20
25
30
40
50
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38697181
品番
FKRT12×50-BR
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,774
販売価格(税別)
¥
2,522
バスケットに入れる
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
67.5
寸法D(Φmm)
27.5
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
53
寸法G(Φmm)
19
寸法H(mm)
10
寸法J(mm)
M12×1.75
寸法L(mm)
50
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
50
回し半径(mm)
95
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数
24
質量(g)
252